Diagonale zijsnijtang, model electricien 160 mm

Artikelnummer: 391A.16G
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 391A.16G
EAN/GTIN 3662424076664
Nummer fabrikant 391A.16G
L-nummer L60130 10420
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 391A.16 G: 1.6mm 220 kg/mm²
  • Nieuw kopontwerp voor meer duurzaamheid en snijcapaciteit
  • Slimme bekken voor krappe plaatsen (elektriciteitskasten, bedrading
  • Hoge mechanische voordelen dankzij zijdelingse verschuiving van klinknagel en snijgeometrie vermindert spanningen
  • Ergonomische monomateriaal handgrepen met dezelfde handzaamheidsvoordelen als traditionele geharde handgrepen en bestand tegen winkelchemicaliën
  • Corrosiebestendige gelakte afwerking

Kenmerk:

  • B [mm]: 19
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • [g]: 160