Bitset FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13-delig 1/4″ C6,3 met riemclip

Artikelnummer: 39060
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 39060
EAN/GTIN 4010995390600
Nummer fabrikant 39060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: De bits en de bithouder zijn zowel voor machinale als handmatige bediening geschikt.
  • Wiha kwaliteitsbit voor universeel gebruik
  • Aparte riemclip voor eenvoudige hantering van de bitbox
  • Met 12 bits, bithouder en riemclip
  • De juiste bit in de gereedschapkoffer vinden, is vooral bij mobiel gebruik moeizaam en tijdrovend. De set met bits FlipSelector van Wiha is ideaal om structuur en orde te handhaven. Met 12 hoogwaardige standaard-bits 25 mm en de magnetische bithouder biedt de box op ieder moment en op iedere plaats orde en de juiste bit voor alle handmatige of machinale schroefverbindingen. De magnetische 1/4″ universele houder met sterke neodymiummagneet houdt daarbij de bits veilig en stevig vast. Bovendien biedt de Wiha FlipSelector met een eenvoudig openingsmechanisme en een 180° draaibaar klemelement een eenvoudige en comfortabele verwijdering van de bits. De compacte en praktische FlipSlector kan eenvoudig in de broekzak opgeborgen of met de extra riemclip direct aan de werkbroek bevestigd worden.
  • DIN 3126, ISO 1173, vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Riemclip

Geschikte producten