Wisselschacht TORX® voor momentschroevendraaiers met sleutelgreep 75 mm

Artikelnummer: 38809
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 38809
EAN/GTIN 4010995388096
Nummer fabrikant 38809
L-nummer L60070 3140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment.
  • Extra: Zeer dunne schachtdiameter voor moeilijk bereikbare schroeven.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T9
  • Koppelwaarde max (Nm): 2.5 Nm
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 4 mm
  • Totale lengte (mm): 75 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 20 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee