Doorslijpen Van Draaiende Gereedschappen

Artikelnummer: 377940
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
Artikelnummer 377940
EAN/GTIN 9009013779409
Nummer fabrikant 377940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterend hardmetalen gereedschap.
  • Dankzij het innovatieve bindsysteem in combinatie met de juiste korrelkwaliteit kunnen perfecte snijprestaties en een maximale standtijd bereikt worden.
  • De extreem koele snede van deze gereedschappen leidt tot de meest nauwkeurige resultaten en optimale slijtvastheid, waardoor uw productieprocessen naar een nieuw prestatieniveau worden getild.

Voordeel:

  • Perfecte snijprestaties dankzij innovatief bindsysteem en geschikte korrelkwaliteit

Toepassing:

  • Max. Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische voeding

Materiaal:

  • Hardmetaal

T.b.v.:

  • Stationaire doorslijpmachines

Advies:

  • Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Tip:

  • Krachtige diamantdoorslijpschijf voor gebruik op hardmetaal
  • Voor nat doorslijpen op stationaire machines