3/8″ Scharnierstuk, Z-Serie 42.5 mm

Artikelnummer: 3771Z
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
Producttype Cardangewricht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3771Z
EAN/GTIN 4991644061846
Nummer fabrikant 3771Z
L-nummer L60050 6483
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 42,5 mm
  • Dimensie D2: 18 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 3/8″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen