Spanschroef voor het klemmen, Type: 2

Artikelnummer: 376980 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2
Hoogte r 19 mm
Draadafmeting M M6
Totale lengte L 45 mm
Draadlengte b 35 mm
Sterkte 8,8
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 376980 2
EAN/GTIN 4020772099022
Nummer fabrikant 99028
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

spanschroef, veredeld en met rubber beschermkap.
Met moer en schijfelement.

T.b.v.:

Geschikt voor 376500376520, 376570: 2
Geschikt voor 376610376650: 2