„Lichtgewicht” klemstang, met verstelbare steunschroef, compleet

Artikelnummer: 376731
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 376731
EAN/GTIN 4020772376734
Nummer fabrikant 376731
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanijzer, lichtgewicht,
Met verstelbare steunschroef, compleet, met DIN 787, DIN 6340, DIN 6330b.
Gehard staal gepolijst.

Kenmerk:

  • Groef: 20
  • Met spanbout: M20x20x160
  • H1 *: 8-58
  • D x LS: M20x69
  • B1: 22
  • B2: 49
  • B3: 25
  • L: 200
  • A: 44
  • E1: 45
  • E2: 77
  • Gewicht: 2434 g