Krokodillenklem, compleet met nr. 6379I.

Artikelnummer: 376012
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 376012
EAN/GTIN 4020772376017
Nummer fabrikant 376012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krokodillenklem, compleet met nr. 6379I, met tapbout nr. 6379I, zeskantschroevendraaier ISO 2936C, onderlegring DIN 6340 en moer DIN 6330b. Traploos instelbaar, getemperd, gegalvaniseerd met vast drukstuk en contralager.

Kenmerk:

  • B1: 17
  • Spanschroef
    Nr. 6379I
    : M16x125
  • Klemkracht max.*: 40 kN
  • H1: 0-40
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 1660 g