Spanschroevenset, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 14/M12mm

Artikelnummer: 375400 14/M12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6520
Nominale T-groefmaat 14 mm
Schroefdraad M12
Houten box lengte 278 mm
Houten box breedte 234 mm
Houten box hoogte 36 mm
Producttype Spanschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375400 14/M12
EAN/GTIN 4020772083007
Nummer fabrikant 83006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Alle onderdelen veredeld. Sterkte 8.8 of 10. Opgeborgen in een stevige houten box met klapdeksel.

Levering:

T-groefbouten nr. 375300 DIN 787: 4 st./80 mm; 2 st./50 mm
Tapeinden nr. 375380 DIN 6379: 4 st./63 mm; 4 st./100 mm; 4 st./125 mm; 4 st./200 mm
Groefstukken nr. 375315 DIN 508: 4 st.
hoge moeren nr. 375385 DIN 6330 B: 4 st.
Verlengmoeren nr. 375395: 4 st.
Onderlegschijven nr. 375340 DIN 6340: 4 st.
Kogelschijven en -spanners nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 st.