Verlengmoer, Schroefdraad: M10

Artikelnummer: 375395 M10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6334
Schroefdraad M10
Totale lengte 30 mm
‌Sleutelwijdte SW 16 mm
Hoekmaat e 17,77 mm
Producttype Moer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375395 M10
EAN/GTIN 4020772082277
Nummer fabrikant 82271
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele lengte van de hoge moer nr. 375385 (= 3,0 d hoog), beide uiteinden vlak.

Toepassing:

Voor het op elkaar schroeven van twee tapeinden.

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.