{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 508 | |
| Nominale T-groefmaat | 36 mm | |
| Schroefdraad | M30 | |
| Stukhoogte | 44 mm | |
| Breedte a | 35,6 mm | |
| Breedte e | 54 mm | |
| Hoogte k | 22 mm | |
| Producttype | T-groefstuk |
| Artikelnummer | 375315 36 | |
| EAN/GTIN | 4020772080129 | |
| Nummer fabrikant | 80127 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |