Excentrieke spanbout

Artikelnummer: 373811
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 373811
EAN/GTIN 4020772373818
Nummer fabrikant 373811
L-nummer L30130 893
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Excentrische spanbout, spanning in de xy-richting met laag spanningseffect.
Behuizingsstaal gehard 56+/-1 HRC.

Kenmerk:

  • ØA: 27,0
  • B: M12
  • C: 9
  • D: 24
  • E: 8,0
  • F: 13,5
  • G: 11,6
  • SW: 8,0
  • X: 10,1
  • Z: 12,0
  • max.
    Houdkracht: 5,4 kN
  • Md: 45,0 Nm
  • Gewicht: 31 g