• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Compacte spanner Piccolo, Uitsteeklengte A: 54mm

Artikelnummer: 370170 54
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie piccolo
Uitsteeklengte A 54 mm
Spanhoogte S -15 mm - 58 mm
Lengte L 73 mm
Breedte B 32 mm
Hoogte H 62,5 mm
Maximale spankracht 6,5 kN
maximaal draaimoment 30 Nm
Producttype Compacte spanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370170 54
EAN/GTIN 4045197312891
Nummer fabrikant 07-021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte spanner voor verticaal drukken

Accessoires:

zie nr. 370350370560.

Tip:

Bevestigingsschroeven nr. 370450370470 worden niet meegeleverd.