Spanhaakopname, Lengte L: 80mm

Artikelnummer: 370083 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12
Buiten-⌀ D 40 mm
⌀ DF7 25 mm
maximaal draaimoment 49 Nm
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370083 80
EAN/GTIN 2050001962058
Nummer fabrikant K0017.12080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor geleiding en verhoging van de geslepen spanhaken.