Spanhaak met kraag M8, Type: 1

Artikelnummer: 370070 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
H1 35 mm - 45 mm
Hoogte H2 14 mm
Lengte 1 20 mm
Fmax. 7,9 kN
maximaal draaimoment 20 Nm
Schroefdraad M M8
Producttype Spanhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370070 1
EAN/GTIN 2050001882530
Nummer fabrikant K0015.08020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruineerd.
Met verzonken schroef.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370077.