Momentschroevendraaier TorqueVario®-S ESD variabel instelbare momentbegrenzing 0.04 - 0.46

Artikelnummer: 36851
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 36851
EAN/GTIN 4010995368517
Nummer fabrikant 36851
L-nummer L60070 2248
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af.
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven aan elektrostatisch gevoelige componenten met een vast moment.
  • Extra: Incl. fabriekstestcertificaat.
  • Aanvullende informatie: Nauwkeurigheid in het bereik van 0,1-0,46 Nm.
  • Nauwkeurigheid: ±6%, herleidbaar naar nationale standaard (zie de tabel voor afwijkende toleranties).
  • Handgreep: Moment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter (bij levering inbegrepen).
  • Handgreep: Ergonomische, samengestelde handgreep, van elektrostatisch geleidende kunststof.
  • Handgreep: Optimaal aan het momentbereik aangepaste handgreepmaat.
  • Handgreep: Kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde.
  • Handgreep: Oppervlakteweerstand 10^6 - 10^9 Ohm.
  • Handgreep: Compatibel met alle handvaten uit de 2859-serie.
  • Normen: IEC 61340-5-1.
  • Bij werkzaamheden aan elektronische componenten bestaat het risico dat deze onherstelbaar beschadigen. Met de momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD behoort dit probleem tot het verleden. De ESD-momentschroevendraaier is gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garandeert derhalve maximale bescherming van elektronische componenten. De dissipatieve gereedschaphandgreep heeft een oppervlakteweerstand van 10⁶ - 10⁹ Ohm en leidt elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. Daarnaast kunnen met de momentschroevendraaier schroeven gecontroleerd worden vastgedraaid. Met behulp van de geïntegreerde numerieke schaalverdeling en het meegeleverde instelgereedschap kan het momentbereik variabel worden ingesteld en kan zo een groot toepassingsgebied worden afgedekt. Een duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij activering van het moment garandeert een hoge procesbetrouwbaarheid en beschermt tegen materiaalbeschadigingen en nabewerkingen. Met een activeringsnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentgereedschap aan de eisen van EN-ISO 6789. In de set is een bithouder inbegrepen voor opname van 1/4″ bits. De ESD momentschroevendraaier is daarnaast compatibel met de Wiha Torque 4 mm-wisselschachten (serie 2859). Alle gereedschappen in de set zijn veilig en geordend ondergebracht in een robuuste, overzichtelijke box.
  • DIN EN ISO 6789.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • Buitenzeskant (mm): 4 mm
  • Momentbereik min (Nm): 0.04 Nm
  • Momentbereik max (Nm): 0.46 Nm
  • Momentbereik min - max (Nm): 0.04 - 0.46
  • Tolerantie (%): 10 %
  • Handgreepdiameter (mm): 23 mm
  • Handgreeplengte (mm): 127 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee