3-punts binnenschroefmaat Holtest in een set, 0,08-0,12 ″ (2 st.)

Artikelnummer: 368-926
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
Meettechniek analog
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 368-926
EAN/GTIN 4946368082097
Nummer fabrikant 368-926
L-nummer L40010 8641
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze set bestaande uit twee- en driepunts binnenschroefmaten biedt u de volgende voordelen: Set bestaande uit complete apparaten Meetvlakken van hardmetaal (meetbereik 2-6 mm) Titan-gecoate meetvlakken (meetbereik> 6 mm) zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid Levering met instelringen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,08 - 0,12
Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, instelring, fabriekstestcertificaat (alleen voor meetapparatuur)