2-punts binnenschroefmaat Holtest in een set, 3-6mm (3 st.)

Artikelnummer: 368-907
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 368-907
EAN/GTIN 4946368082035
Nummer fabrikant 368-907
L-nummer L40010 271
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze set bestaande uit twee- en driepunts binnenschroefmaten biedt u de volgende voordelen: Set bestaande uit complete apparaten Meetvlakken van hardmetaal (meetbereik 2-6 mm) Titan-gecoate meetvlakken (meetbereik> 6 mm) zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid Levering met instelringen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 3 - 6
Schaalverdeling: 0,001 mm
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, instelring, fabriekstestcertificaat (alleen voor meetapparatuur)