3-punts binnenschroefmaat Holtest, 7-8 ", 0.0002 ", eenvoudig model

Artikelnummer: 368-877
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
Meettechniek analog
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 368-877
EAN/GTIN 4946368517988
Nummer fabrikant 368-877
L-nummer L40010 9684
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voordelige uitvoering. Individuele apparaten zonder instelring of extensie.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 7 - 8
Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

Geschikte producten