Alu kist K470; IP65; IM:550x350x380 mm

Artikelnummer: 366206
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Aluminium kist

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 366206
EAN/GTIN 4003866008315
Nummer fabrikant 366206
L-nummer L90010 1348
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dichtheid IP 65 conform EN 60 529 door in de deksel ingeschuimde afdichting.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
Automatisch werkend drukvereffenend membraan
Dichtheid door certificaat van TÜV SÜD bevestigd.
Ook beschikbaar met toelating voor gevaarlijke stoffen.
Voor de meeste K 470 leverbaar.
Drie standaardmaten als voorraadartikel beschikbaar.

Kenmerk:

Aantal handgrepen 2
Bijpassende schuimbekleding 43865
Binnenhoogte 380 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 350 mm × 380 mm
Buitenbreedte 400 mm
Buitenhoogte 410 mm
Buitenlengte 600 mm
Gewicht 5.3 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 73 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 75 kg