• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Universele neertrekbek, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 361229 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Bekhoogte h 34 mm
Hoogte h1 16 mm
Beklengte l 61 mm
Lengte l1 21 mm
Lengte l2 8,8 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex; Centro Gripp
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361229 125
EAN/GTIN 4250364402057
Nummer fabrikant 6921884102031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spanwijdtes:
Hoge zijde met veerbladen
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Hoge zijde zonder veerbladen
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Getrapte zijde zonder veerbladen
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Toepassing:

Neertrekken met geslepen veerbladen voor ruwe en bewerkte spanvlakken. Click-snelwisselsysteem voor opname van Click-strips. Hoge spannauwkeurigheid voor parallel of exact haaks bewerken. Spanvlakken laten nauwelijks zichtbare indrukken achter.

Levering:

inclusief veerbladen.

Tip:

veerbladen apart bestellen!