Spanmodule vast, Voor type: 0

Artikelnummer: 361105 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Lengte L 100 mm
Breedte B 100 mm
Hoogte H 108 mm
H1 85 mm
Gewicht 4,5 kg
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Spanelement

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361105 0
EAN/GTIN 4045197848932
Nummer fabrikant 361105 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle functievlakken gehard en geslepen.
De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123361137.

T.b.v.:

Basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119 en opzetbekken nr. 361123361138.

Accessoires:

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep, nr. 627424 gr. 5 en momentsleutel nr. 656050 gr. 120.

Tip:

Voor de bevestigingsbouten is een bitdop voor binnenzeskantbouten nodig (type 0 = SW8, type 1, 1S+2 = SW10).
Voor de spindelbeveiliging is een bitdop SW5 nodig.