Bithouder magnetisch, klemming met borgring 1/4" 200 mm

Artikelnummer: 36093
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 36093
EAN/GTIN 4010995360931
Nummer fabrikant 36093
L-nummer L60070 2055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Diepliggende schroeven bereikbaar door bithouderlengten tot 250 mm.
  • Verbetert uw efficiency: Onbeperkte toegang tot diepliggende schroeven door extreem slanke uitvoering.
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 200 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee