• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Nc-hogedrukspanner, Type: 125

Artikelnummer: 360565 125
Korting
€ 1.727,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX NC
Type 125ST
Spankracht tot maximaal 40 kN
Maximale spanwijdte 230 mm
Gewicht 30 kg
Totale lengte L 441 mm
Lengte basisdeel a 398,5 mm
Breedte basisdeel B 126 mm
Spanbereik b 0 mm - 182 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 95 mm
Totale hoogte F 134,5 mm
Spanbereik d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Langssleuf l H8 20 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HOLEX NC
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag 2
‌Sleutelwijdte SW 14 mm
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360565 125
EAN/GTIN 4062406401474
Nummer fabrikant 360565 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen– optimale verhouding tussen spanbereik en totale lengte.
Traploze instelling – 100% spankracht bij 360°.
Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, boven- en onderkant geslepen.
Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
  • Schroefdraad aan beide zijden (M8), voor bevestiging van een werkstukaanslag.
  • Slijtvaste krachtversterker
  • Nauwkeurige uitlijngroeven.
  • Zijdelingse uitvoeropening voor de afvoer van spanen en koelvloeistof.
  • Onderhoudsarme hogedrukspindel - constant drukvermogen door slijtvaste, mechanische krachtversterker.

Kenmerk:

  • Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel.
  • Verhoogde bedrijfszekerheid.
  • Geoptimaliseerde spaanbescherming.
  • Minimale reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

Horizontaal te gebruiken. Veelzijdig te gebruiken spanmiddel voor bewerkingscentra.

Levering:

Inclusief 2× getrapte bekken en 1× handslinger.

Accessoires:

Spanklemstukken nr. 360579.
Uitlijn- en fixeerset nr. 360530.
Gangbare bekmerken bijv. nr. 361400361660, nr. 361295361298.
Werkstukaanslag en kruk nr. 360555 en 360800.
Bekken-snelwisselsysteem nr. 361293 125 en 361294 125.

Tip:

Uitlijnmaten niet compatibel met andere merken.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
  • Alleen in een gesloten ruimten gebruiken.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Voor het spannen van werkstukken gebruiken.
  • Voor het spannen van werkstukken in onbewerkte en gedeeltelijk bewerkte toestand.
  • Bankschroef alleen met eigen spindelsleutel gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Alleen originele reservedelen en slijtdelen gebruiken.
  • Niet buiten de bedrijfsparameters gebruiken.
  • Geen spannen met aangedreven gereedschap met niet-gedefinieerd moment.
  • Niet zonder gepast toezicht gebruiken.