IMPACT kogelgewricht 1″ L.125mm

Artikelnummer: 36020000
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
Producttype Cardangewricht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 36020000
EAN/GTIN 4018754017430
Nummer fabrikant 36020000
L-nummer L60010 4150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • 1″ aandrijfvierkant
  • Chroom gelegeerd staal, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 54 mm
  • Uitgang vierkant extern (inch): 1″
  • Lengte mm (L): 125 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1″
  • Gewicht: 1244 g