Taster voor 3D-tastinstrument, Tasterkogel-⌀ D: 4mm

Artikelnummer: 359505 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.140 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tasterkogel-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tasterkogel-⌀ 4 mm
Totale lengte L 31 mm
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 359505 4
EAN/GTIN 4045197589842
Nummer fabrikant 359505 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

De taster wordt bij wissel in 3D-taster geschroefd.

T.b.v.:

Analoge en digitale 3D-tastinstrumenten nr. 359520; 359500; 359550; 359450 gr. 4.