Magnetische grijper, ⌀ D: 80mm

Artikelnummer: 358711 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 80 mm
⌀ D1 20 mm
Hoogte H1 98,5 mm
Hoogte H2 48,5 mm
Hoogte H3 12 mm
Magneet-⌀ 10 mm
Magneethoudkracht 4,5 kg
minimale werkdruk 30 bar
Maximale werkdruk 50 bar
Bedrijfstype Perslucht; Koelsmeermiddel
Producttype Magnetische grijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 358711 80
EAN/GTIN 4062406241773
Nummer fabrikant 358711 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geoptimaliseerd en veilig arbeidsproces.
  • Antibotsingssysteem bij het aanlopen dankzij drukveerveiligheidsweg van 10mm.
  • Door vervanging van de wisselplaten kunnen individuele werkstukgeometrieën losgemaakt, getransporteerd en neergelegd worden.
  • Machinelooptijden zonder langere onderbrekingen.
  • Hoge efficiëntie dankzij geoptimaliseerde benutting.
  • Duidelijk minder contaminatie door olienevels.
  • Maakt onbemand gebruikmogelijk.
  • Reduceert het risico van letsel.
  • Toepasbaar in alle gangbare Weldonopnames.

Toepassing:

Gereedschap voor het optillen en losmaken van ferromagnetische werkstukken. Activering van de magneet door middel van koelvloeistof (IK) of perslucht. Vormgebonden transport van het bewerkte werkstuk via de tegencontour van de wisselplaat naar de gewenste neerlegplaats in de machineruimte.

Levering:

Inclusief een wisselplaat 358716 met hoogte 20 mm. Inclusief veer en spanschroef voor Weldonhouder.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel gebruik.
  • Magnetische grijper voor de bewerking van ferromagnetische werkstukken.
  • Magnetische grijper voor de inbouw in een CNC-freesmachine met inwendige koeling.
  • Magnetische grijper is een verwisselbare uitrusting voor het gebruik in CNC-freesmachines met inwendige koeling.
  • Koelmiddelstroom is nodig voor de werking.
  • Gebruik alleen in combinatie met een Weldon-opname.

Onjuist gebruik
  • Alleen gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten