{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Beeldscherm-⌀ | 10 inch | |
| Aansluitspanning | 12 V | |
| Frequentie | 50 - 60 Hz | |
| Lengte | 280 mm | |
| Breedte | 180 mm | |
| Hoogte | 90 mm | |
| Producttype | Digitaal afleesinstrument |
| Artikelnummer | 355012 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406755447 | |
| Nummer fabrikant | 355012 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |