Sportladder GRP/aluminium met dwarsbalk 14 sporten

Artikelnummer: 35314
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 14
Materiaal GRP; aluminium
Producttype Aanlegladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 35314
EAN/GTIN 4031405353145
Nummer fabrikant 035314
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oploopladder gemaakt van GRP/aluminium
  • Spars gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof profielen (ten minste 10 jaar verouderingsbestendigheid)
  • Dubbelzijdige gegroefde vierkante sporten 30 x 30 mm gemaakt van aluminium
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Getest tot 1.000 volt conform DIN en 61478:2002 sectie 6.5.1 en A1:2004 categorie 1 (voldoet aan de Europese norm DIN en 131-7)
  • GRP-dwarsdrager met antislipgeleiderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product.
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud zijn vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van vervanging; de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5300 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Geleiderlengte: 4140 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GRP/alu
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 14 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten