• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Digitale micrometer, 0-1 ", Digimatic, spanmoer, 0,709 " as

Artikelnummer: 350-352-30
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
Meettechniek digital
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 350-352-30
EAN/GTIN 4946368696065
Nummer fabrikant 350-352-30
L-nummer L40010 12129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefmaat met 25 mm meetbereik en 10 mm houder die u de volgende voordelen biedt Voor inbouw in apparaten, machines en meetapparatuur. De gemeten waarden worden duidelijk weergegeven met een resolutie van 0,001 mm. Schachtdiameter: 10 mm

Kenmerk:

Nauwkeurigheid (µm): ±2 μm (zonder kwantificatiefout)
Meetbereik: 0 - 1

Geschikte producten