TPMX 240512R-DT IC948 Wendeschneidplatten voor DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-boorkoppen

Artikelnummer: 3481688
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481688
EAN/GTIN 7291075601947
Nummer fabrikant 3481688

Omschrijving

Omschrijving:

Boorsnijkanten, hoekradius (RE) 1,2 mm, diameter binnencirkel (IC) 14,2 mm, dikte snijplaat (S) 5,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1,2 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 14,2 mm
  • Snijinzetdikte (S): 5,5 mm