TPMX 170408L-G IC948 Wendeschneidplatten voor DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-boorkoppen

Artikelnummer: 3481680
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481680
EAN/GTIN 7291075601862
Nummer fabrikant 3481680

Omschrijving

Omschrijving:

Boorsnijkanten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter binnencirkel (IC) 10,3 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 10,3 mm
  • Snijinzetdikte (S): 4 mm