NPMT 050308L-HF-C IC948 keerplaat voor DSD-EF / DDD-EF boorkoppen

Artikelnummer: 3481659
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3481659
EAN/GTIN 7291075602470
Nummer fabrikant 3481659

Omschrijving

Omschrijving:

Boorgereedschapsplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijrandlengte (L) 8 mm, diameter binnencirkel (IC) 5,5 mm, dikte snijplaat (S) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijrandlengte (L): 8 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 5,5 mm
  • Snijinzetdikte (S): 3 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen