TPMX 140308R-DT IC908 Wendeschneidplatten voor DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-boorkoppen

Artikelnummer: 3481611
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481611
EAN/GTIN 7291075601794
Nummer fabrikant 3481611

Omschrijving

Omschrijving:

Boorsnijkanten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter binnencirkel (IC) 8,45 mm, dikte snijplaat (S) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 8,45 mm
  • Snijinzetdikte (S): 3,5 mm