DDD-E3 39,61-43,00 NOM 0 Tweepijps diepteboorkoppen met 4-draads buitenschroefdraad en gesoldeerde snijranden

Artikelnummer: 3481544
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481544
EAN/GTIN 7291075600490
Nummer fabrikant 3481544

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkop met WSP, totale lengte (OAL) 73,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 36 mm
  • Aansluiting draadmaat (Ts): TDO-I9
  • Snijdiameter, max. (DCX): 43 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 39,61 mm
  • Totale lengte (OAL): 73,5 mm