DDD-E3 36,21-39,60 NOM 0 Tweepijps diepteboorkoppen met 4-draads buitenschroefdraad en gesoldeerde snijranden

Artikelnummer: 3481543
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481543
EAN/GTIN 7291075600483
Nummer fabrikant 3481543

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkop met WSP, totale lengte (OAL) 73,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 33 mm
  • Aansluiting draadmaat (Ts): TDO-I8
  • Snijdiameter, max. (DCX): 39,6 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 36,21 mm
  • Totale lengte (OAL): 73,5 mm