GD-DHL 18.00-1000-U04 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvormers en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481395
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481395
EAN/GTIN 7291075615302
Nummer fabrikant 3481395

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 18 mm, totale lengte (OAL) 1002,2 mm, bruikbare lengte (LU) 905,2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25,4 mm
  • Snijdiameter (DC): 18 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 08 .
  • Totale lengte (OAL): 1002,2 mm
  • Schaftlengte (LS): 70 mm
  • Nuttige lengte (LU): 905,2 mm