• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

GD-DH 30.00-20D-M40-13 Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481266
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481266
EAN/GTIN 7291075606973
Nummer fabrikant 3481266

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 30 mm, totale lengte (OAL) 766,57 mm, bruikbare lengte (LU) 624,57 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 30 mm
  • Functionele lengte (LF): 693 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 13
  • Totale lengte (OAL): 766,57 mm
  • Schaftlengte (LS): 69 mm
  • Nuttige lengte (LU): 624,57 mm