GD-DHL 13.00X1000-35 Diepgatboor voor 2-snijdige wisselplaten met spaanderverdeler en wipergeometrie voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481233
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 3481233
EAN/GTIN 7291075612974
Nummer fabrikant 3481233

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 13 mm, totale lengte (OAL) 1001,8 mm, bruikbare lengte (LU) 925,8 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 13 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): LOGT 06
  • Totale lengte (OAL): 1001,8 mm
  • Schaftlengte (LS): 56 mm
  • Nuttige lengte (LU): 925,8 mm