GD-DHL 19.00-800-23 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvoeren en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481206
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481206
EAN/GTIN 7291075614909
Nummer fabrikant 3481206

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 19 mm, totale lengte (OAL) 803 mm, bruikbare lengte (LU) 719 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Snijdiameter (DC): 19 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 09 .
  • Totale lengte (OAL): 803 mm
  • Schaftlengte (LS): 56 mm
  • Nuttige lengte (LU): 719 mm