GD-DH 25.00-25D-M32-11 Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481123
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481123
EAN/GTIN 7291075606812
Nummer fabrikant 3481123

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 25 mm, totale lengte (OAL) 765,4 mm, bruikbare lengte (LU) 653,6 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 25 mm
  • Functionele lengte (LF): 702 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 11
  • Totale lengte (OAL): 765,4 mm
  • Schaftlengte (LS): 60 mm
  • Nuttige lengte (LU): 653,6 mm