GD-DH 21.00-15D-M32-10 Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481110
EAN/GTIN 7291075606683
Nummer fabrikant 3481110

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 21 mm, totale lengte (OAL) 439,2 mm, bruikbare lengte (LU) 333,2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 21 mm
  • Functionele lengte (LF): 376 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 10
  • Totale lengte (OAL): 439,2 mm
  • Schaftlengte (LS): 60 mm
  • Nuttige lengte (LU): 333,2 mm