GD-DHL 22-1000-U05 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvoeren en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481038
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481038
EAN/GTIN 7291075614770
Nummer fabrikant 3481038

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 22 mm, totale lengte (OAL) 1003,4 mm, bruikbare lengte (LU) 900,4 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 31,75 mm
  • Snijdiameter (DC): 22 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 11 .
  • Totale lengte (OAL): 1003,4 mm
  • Schaftlengte (LS): 70 mm
  • Nuttige lengte (LU): 900,4 mm