Tyrolit lamellenschijf conisch 115x22,23 mm ZA60 STANDARD staal/inox

Artikelnummer: 34704772
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Artikelnummer 34704772
EAN/GTIN 9009013120515
Nummer fabrikant 34704772
L-nummer L50140 104461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De STANDARD 2in1 lamellenschuurschijf is de perfecte oplossing voor veelzijdig schuren van staal en roestvrij staal.
  • Dankzij de 2in1 specificatie kan het gereedschap flexibel worden gebruikt zonder aan kwaliteit in te boeten.
  • Dit efficiënte product is nu uitgerust met nieuw doekmateriaal om een aanzienlijk hogere afname te bieden met minder slijtage.
  • Dankzij de lange levensduur en hoge schuursnelheid kunt u uw werk sneller en effectiever afronden.
  • De lamellenschuurschijven zijn ook verkrijgbaar in de speciale 28N vorm, met een drager van 35% geregenereerd materiaal.

Voordeel:

  • Zeer goede verhouding tussen standtijd en specifieke materiaalafname dankzij nieuwe binding
  • Universeel inzetbaar op staal en roestvast staal
  • Eenvoudige hantering en hoge slijpsnelheid voor efficiënte werkprocessen
  • Vorm 28N: Focus op duurzame bronnen - de drager van deze lamellenschijf is gemaakt van 35% gerecycled materiaal

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/120 voor fijn werk

Materiaal:

  • Staal, roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Tip:

  • Voor gebruik op verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten