PREMIUM keramische stiften voor staal

Artikelnummer: 34666162
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34666162
EAN/GTIN 9009013138213
Nummer fabrikant 34666162
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden.
  • Dankzij de optimale balans tussen spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 35m/s
  • Specificatie: 88A V38
  • Afmeting: D x T - S x L = 20 x 25 - 6 x 40

Voordeel:

  • Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
  • Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Toepassing:

  • Korrelgrofte 24 - 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrofte 60 - 90 voor fijn slijpen
  • Let op verschillende hardheidsgraden volgens specificatie:

    O: voor hoge agressiviteit

    P: universeel inzetbaar
  • Neem een maximale werksnelheid van 50 m/s in acht

Materiaal:

  • Staal
  • Staal

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
  • Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht:
    •O: voor hoge agressiviteit
    •P: universeel toepasbaar
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Tip:

  • Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan