Tyrolit fiberschijf ZA-P50 V 125x22 mm ZA36 PREMIUM staal/inox

Artikelnummer: 34657090
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Artikelnummer 34657090
EAN/GTIN 9009013069999
Nummer fabrikant 34657090
L-nummer L50140 104027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze PREMIUM fiberschijf met zirkoniumkorund biedt een efficiënte manier om materiaal te verwijderen en om roest te verwijderen of stalen oppervlakken te ontbramen.
  • Je profiteert in het bijzonder van de lage vibratie, wat het werken met deze producten uiterst comfortabel maakt.
  • Voer uw taken efficiënt uit met deze hoogwaardige gereedschappen.

Voordeel:

  • Zirkonium aluminiumoxide zorgt voor een hoge agressiviteit bij het bewerken van staal en zeer goede materiaalafname
  • Lage trillingsontwikkeling voor comfortabel werken

Toepassing:

  • Korrelgrofte 24/36/40/60 voor maximale materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/100/120 voor fijne afwerking

Materiaal:

  • staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/100/120 voor fijne bewerkingen

Tip:

  • Voor grof en fijn schuurwerk en voor het ontroesten en ontbramen van stalen oppervlakken