Dcu Droogzagen C73Nw 115X2,4/1,8 Premium

Artikelnummer: 34656408
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
Artikelnummer 34656408
EAN/GTIN 9009013070315
Nummer fabrikant 34656408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, staal enz.

Voordeel:

  • Uitstekende snijprestaties dankzij zelfslijpend systeem van hoogwaardige, geconcentreerde diamantkorrels in een geoptimaliseerde binding
  • U-snedes zorgen voor het beste koelingseffect en ideale spaanafvoer
  • Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Toepassing:

  • Voor zwaar gewapend beton

Materiaal:

  • Universeel

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Geschikt voor zwaar bewapend beton

Tip:

  • Voor het bewerken van beton, gewapend beton, cellenbeton, natuursteen, bakstenen, metselwerk en harde materialen
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines tot Ø 230 mm en voor alle gangbare doorslijpmachines vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)