Tyrolit schuurband 10x330 ZA40 PE Y JTS PREMIUM staal/inox

Artikelnummer: 34648791
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
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
Artikelnummer 34648791
EAN/GTIN 9009013071091
Nummer fabrikant 34648791
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Door het gebruik van stijf polyesterweefsel in combinatie met zirkonium biedt de PREMIUM ZA-P42 PE Y-powerfileband van Tyrolit u de hoogste verspaningspercentages op staal, non-ferrometalen en legeringen bij toepassingen met lichte tot middelmatige druk.
  • Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens het slijpen.
  • Bijzonder aan deze Tyrolit banden is dat ze ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water gebruikt kunnen worden en toch de beste resultaten opleveren.

Voordeel:

  • Uitstekende verspaningscapaciteiten bij lichte en middelmatige druk
  • Minimale warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij actief koelmiddel in de binding
  • Langste levensduur dankzij stijf polyesterweefsel

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor maximale afname
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal
  • Staal/Roestvrij staal

T.b.v.:

  • Mini-bandschuurmachine

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Tip:

  • Voor veeleisende toepassingen op staal, non-ferrometalen en legeringen
  • Bijzonder geschikt voor natte toepassingen