Tyrolit schuurband 20x520 CA80 PE Y JTS PREMIUM staal/inox/titanium

Artikelnummer: 34648428
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
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
Artikelnummer 34648428
EAN/GTIN 9009013071473
Nummer fabrikant 34648428
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De nieuwe PREMIUM powerfilebanden met zelf-scherpende keramische korrel bieden een maximale verspaning in de kortst mogelijke tijd op staal, roestvrij staal en titanium.
  • De zelf-scherpende werking zorgt voor consistent goede oppervlakteresultaten gedurende de gehele levensduur van het gereedschap.
  • Tegelijkertijd vermindert de samenstelling van de schuurband de werklast voor de gebruiker, omdat er minder druk nodig is.
  • Een extra koelmiddellaag vermindert de warmteontwikkeling tijdens het slijpen en zorgt voor een koele afwerking.

Voordeel:

  • Hoogst mogelijke verspaning door gebruik van keramische korrel
  • Zelfslijpende korrel voor constant goed oppervlakteresultaat gecombineerd met verminderde werklast voor de gebruiker
  • Koelmiddellaag voor uitzonderlijk koel slijpen

Toepassing:

  • Korrelgrootte 40 voor maximale materiaalafname
  • Korrelgrootte 60/80 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal/Titanium/titaniumlegeringen
  • Staal/Roestvrij staal/Titanium/titaniumlegeringen

T.b.v.:

  • Mini-bandschuurmachine

Advies:

  • Korrelgrootte 40 voor maximale verspaning
  • Korrelgrootte 60/80 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Tip:

  • Voor het bewerken van hard staal, roestvrij staal en titanium met mini-bandschuurmachines