Tyrolit schuurband 20x520 ZA40 PE Y JTS PREMIUM staal/inox/titanium

Artikelnummer: 34648410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
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
Artikelnummer 34648410
EAN/GTIN 9009013071053
Nummer fabrikant 34648410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM powerfilebanden zijn speciaal ontwikkeld voor de powerfile schuurmachine en voorkomen dankzij hun flexibiliteit het uitbreken van schuurkorrels op het werkstuk.
  • Of het nu staal, roestvrij staal, titanium of gietijzer is, deze banden zijn universeel inzetbaar en bereiken de hoogste verspaningspercentages.
  • Door de zirkonium-aluminiumoxide-specificatie met een extra koelmiddellaag zijn hogere agressiviteit, koel slijpen, maximale verspaning en perfecte randstabiliteit gegarandeerd.
  • De lange levensduur garandeert u consistente resultaten op de lange termijn met kortere werkuren.
  • Bovendien zijn Tyrolit powerfilebanden uitzonderlijk eenvoudig te monteren en gemakkelijk te hanteren.

Voordeel:

  • Zirkonium-aluminiumoxide en een extra koelmiddellaag voor maximale levensduur en koel slijpen
  • Hoogste verspaningspercentages
  • Uitzonderlijke agressiviteit en randstabiliteit

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor maximale afname
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal/Titanium/titaniumlegeringen/Gietijzer
  • Staal/Roestvrij staal/Titanium/titaniumlegeringen/Gietijzer

T.b.v.:

  • Mini-bandschuurmachine

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Tip:

  • Voor universeel gebruik op staal, roestvrij staal, titanium en gietijzer met mini-bandschuurmachines